マルエー・スワン
曲柄内部塗装用刷毛
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(mm)
30
50
30
刷毛幅(mm)
30
50
30
サイズ(号)
10
20
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87096107
品番
NO.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カーブ部分の内部塗装や通常の刷毛では塗りにくい箇所を塗るのに最適です。
形状
筋違
サイズ(号)
10
刷毛幅(mm)
30
毛丈(mm)
40
毛色
白色
玉厚(mm)
15
寸法(mm)
30
全長(mm)
215
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用