曜日別特売
PCE2005M8C ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆) 87101156

 

PCE2005M8C ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆) 87101156
PCE2005M8C ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆) 87101156

ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8色)注文コード87101156品番PCE2005M8C
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。
「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。
ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。

インク色白、桃、赤、橙、黄、緑、黄緑、水色トラスコ品番435-8708種別中字丸芯質量(g)170線幅(mm)1.8~2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×55×55
注意
※インクが完全に乾いていない場合、落ちる場合があります。
※チョーク用の黒板にはご使用になれません。
※強いこすれや雨の勢いによって、落ちる場合があります。
※ブラックボードの種類によって消えにくい場合があります。

商品説明動画

ブラックボードポスカPV
この動画は、5が参考にしています。
ポスカでテイクアウト黒板を書いてみよう!<イタリアン編>
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: ブラックボードにポップを書きます
製造業

ぺんも持ちやすく色がとてもキレイです。
こすれにくく使いやすいです。

対象商品 : 87101156
2023-10-05
用途: 行事POP
教育・研究機関

素早い対応、さすがです。
耐久性が良くなってますかね
早速使ってみます。

対象商品 : 87101156
2022-02-11
用途: ポップを書く
サービス業

素速い対応で 配達も早いので助かります
ありがとうございました

対象商品 : 87101156
2021-09-14
用途: 看板書き
ソレイユ飲食業

大満足な商品
ボードと一緒に届いて欲しかったな
ありがとうございました
早い出荷

対象商品 : 87101156
2020-07-04
用途: 店舗ボード
サービス業

さらさらとした使い心地で使いやすく、発色も綺麗です!

対象商品 : 87101156
2020-07-27
用途: かんばんのあんない
株式会社 I ZAKKA卸売・小売業

わかりやすく、くっきりと描けたので、まだリピートしようと思ってます。

対象商品 : 87101156
2019-05-07
用途: 看板記入時
卸売・小売業

インクでるのに、時間かかりますが、ではじめると滑らかで書きやすかったです。カラーも使いやすい色で、赤でなく茶色が入ってると嬉しいかも!

対象商品 : 87101156
2018-09-24
用途: 工作
その他業種

ダンボール工作の色付けに使っています。透明色ではないので鮮やかに塗れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする