※写真の仕切り板はオプションです ファイルは付属しておりません
内田洋行
ファイルワゴンシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
87104211
品番
5-810-0320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
キャスター付きのファイルワゴンです。個人用として、共有用として活用できます。
色
本体:マイルドグレイ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×745
総耐荷重(kg)
40
質量(kg)
8.2
材質
本体:スチール
許容荷重(kg)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×745
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87104211
5-810-0320
06791159
5-810-2000
ファイルワゴンシリーズ
内田洋行
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87104211
5-810-0320
73440791
NF-490
ファイルワゴン NFシリーズ
PLUS(プラス)[文具]
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87104211
5-810-0320
76622447
EA954HE-118
ワゴン(キャスター付)
エスコ
1台
¥
92,700
税込
¥
101,970
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)