エコノミー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105207

エコノミー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105207
エコノミー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105207
エコノミー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105207
エコノミー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105207
エコノミー ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 87105207
モノタロウ

ペーパータオル 厚手タイプ

(2563件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(200枚×40パック)
タイプ厚手エコノミー
枚数8000
内容量1箱(200枚×40パック)注文コード87105207品番エコノミー
販売価格(税込)¥5,828定期注文特価(税込)¥4,948
販売価格(税別)
5,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,498(税別)

再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
レギュラーサイズよりもコンパクトなので、経済的です。

用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き材質再生紙シートサイズ(mm)220×170タイプ厚手エコノミー枚数8000坪量(g/m2)42表面エンボス加工
注意
※用途以外に使用しないでください。
※この紙は水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※手拭き、清掃用の商品です。食品に触れる用途には使用しないでください。

手拭きに掃除に様々な用途に使用出来ます!タオルペーパー

手洗い時の手拭きに

商品説明動画

再生紙タオルペーパー 厚手.
この動画は、100が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2563
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87105191
2026-03-01
用途: 飲食店
飲食業

吸収力良し◎コスパも良いと思うのでいつも箱買いしてます!
ただ、今回購入した箱だけなのか少し香水?の様な匂いがしました。匂いをつけているのなら致し方ないとは思うのですが、スタッフで匂いが苦手と言ってる人もいたので気になる人はいるのかもしれません。

1が参考にしています
2026-03-16
用途: 掃除、手拭き
有限会社鶴松工務店建設業・工事業

手を拭くのにちょうど良いサイズです。少し水で湿らせて、洗面化粧台の鏡や蛇口を拭いてみたところ、水のあとが残らず、きれいになりました。また、リピートします。

2026-03-12
用途: 毎日何枚も
建設業・工事業

手洗った後、毎回使ってます。
やはり、ペーパータオルの方が衛生的ですし。
こちらの商品は厚手なので、1枚で十分拭き取れます。

2026-02-10
用途: 手洗い用手拭き
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

事務所と倉庫の手洗い場に設置しています。
厚手なので破れにくく、交換の際もケースに設置しやすくてリピートしています。
一度注文し忘れ、他製品を使用しましたが、使い易さが全然違うのでもうこのペーパータオルしか使えません。

2026-03-03
用途: 手拭き、机上の汚れや床拭き、その他いろいろな場所で利用
その他業種

今回で3回目の購入。サイズも手ごろで、吸水力もあり、コストパフォーマンスも良いので、引き続き使用予定です。

対象商品 : 87105191
2026-02-12
用途: 手洗い時
製造業

これまでは100円均一で購入していたが、それに比べてサイズがやや大きく使い易い。また、1枚あたりの価格も抑えることができて非常に満足している。

対象商品 : 87105207
2026-02-18
用途: 各種水仕事後やトイレ手洗い
特定非営利活動法人 あいうえおの会医療・福祉・介護関連業

厚手なため1枚でも十分拭ききれる。
コストパフォーマンスが高いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 87105191
2026-01-21
用途: キッチンおよびトイレにて使用
製造業

少し前まで別のペーパータオルを使っていましたが手を洗った後2枚は必要でした。
こちらにしてからはよく水をきれば1枚で拭き取れるので金額的にも得と考え今はこちらに切り替えました。
満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水洗トイレに流せますか。
回答:
水に溶けないため、水洗トイレには流せません。
2が参考にしています
2023-04-11
質問:
キッチンペーパーのように食品を乗せたり、あるいは食器のふき取りなどできますか。
回答:
食品衛生法は取得しておりませんのでおやめください。
2が参考にしています
2023-04-11
質問:
エコノミーとレギュラーサイズの一個あたりおおよそのサイズを教えて下さい。
回答:
商品自体の寸法は、下記の通りでございます。
■エコノミー:220(縦)×170(横)
■レギュラー:220(縦)×225(横)
10が参考にしています
2023-04-11

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする