10インチ エコクリーン 18-8 ランチ皿 丸型 IKD 87108061

エコクリーン 18-8 ランチ皿 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード87108061品番10インチ
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
食器の種類給食用食器材質18-8ステンレス形状丸皿外径(Φmm)255板厚(mm)0.7TKG品番9-2443-1301TKG品番(2017)6-1547-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする