曜日別特売
12 1/2インチ 18-8 カレー皿 IKD 87108131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 カレー皿

(1件のレビュー)
寸法(mm)318×180×H54
内容量1個注文コード87108131品番12 1/2インチ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質18-8ステンレス形状楕円寸法(mm)318×180×H54サイズ板厚(mm)0.9TKG品番9-2443-0301TKG品番(2017)6-1547-0301食器の種類給食用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87108122
2021-12-22
用途: カレーショップでのテイクアウトの際に持参
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

家の近所にあるカレーショップにテイクアウトでこの皿を持参します。
 そのお店も同じ皿を使用しているのでテイクアウト時の容器代金もかからずわずかながらもゴミを出さない環境運動に役立てているのでは?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする