6 1/2インチ 18-8 ライス皿 IKD 87108183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ライス皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
TKG品番9-2443-0901
内容量1個注文コード87108183品番6 1/2インチ
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
食器の種類給食用食器材質18-8ステンレス形状丸皿外径(Φmm)165板厚(mm)0.6TKG品番9-2443-0901TKG品番(2017)6-1547-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする