※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
18-8 ライス皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
TKG品番
9-2443-0904
9-2443-0901
9-2443-0902
9-2443-0903
9-2443-0904
9-2443-0905
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87108217
品番
9インチ
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
丸皿
外径(Φmm)
230
板厚(mm)
0.6
TKG品番
9-2443-0904
TKG品番(2017)
6-1547-0904