※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
18-8 グラタン皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
深さ(mm)
18
18
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87108235
品番
#100(9インチ)
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
楕円皿
短辺(mm)
133
長辺(mm)
225
深さ(mm)
18