曜日別特売
32HP ホットパン 1/3サイズ キャンブロ 87109251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32HP ホットパン 1/3サイズ キャンブロ 87109251
32HP ホットパン 1/3サイズ キャンブロ 87109251

ホットパン 1/3サイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
深さ(mm)65
内容量1個注文コード87109251品番32HP
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。
急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。
ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。
耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。
目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。
1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。
Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。
※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。

容量(L)2.4材質ポリカーボネイトアンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)325×176深さ(mm)65耐熱温度(℃)-40~+180TKG品番9-0131-0104TKG品番(2017)6-0129-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする