SH-6712 12L 18-8テーパー型食品コンテナ SUGICO(スギコ) 87116714

SH-6712 12L 18-8テーパー型食品コンテナ SUGICO(スギコ) 87116714
SH-6712 12L 18-8テーパー型食品コンテナ SUGICO(スギコ) 87116714

18-8テーパー型食品コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード87116714品番SH-6712 12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,300

世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
本体と取手は隙間のない全周溶接です。汚れがたまらずサニタリー性に優れています。
テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。
付属の蓋を使用し、積み重ねもできます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

容量(L)12外寸法(Φ×Hmm)320×265RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87116714SH-6712 12L63552084SH-6712SH-6712 12L 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ) 6355208418-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)SUGICO(スギコ)1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする