SUGICO(スギコ)
洗米機(水圧式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
洗米能力
10kg
5kg
10kg
20kg
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87117012
品番
RWO-38
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
直径500mmの設置スペースでOK.
洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。
早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。
ステンレス製プレス式。
質量(kg)
約15
洗米能力
10kg
給水口
20A(内ねじ)
仕様
水道水圧式
寸法(mm)
460×475×H1095
水圧
0.14MPa以上
関連資料:
寸法図(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050