HF-PS-42-1 18-8 パンチング酒造用米揚ざるAタイプ 弁慶(本間冬治工業) 87134984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パンチング酒造用米揚ざるAタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個外径×高さH(Φmm×mm)420×290穴径(Φmm)1注文コード87134984品番HF-PS-42-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,530

Φ1mm、Φ1.4mmの穴径で醸造用(酒造用)の米揚げに最適です。

穴径(Φmm)1外径×高さH(Φmm×mm)420×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87134966
2019-03-08
用途: 丈夫に出来ています。

ワイヤーメッシュのようにほつれがない。補強もあり作りはしっかりしているが、側面の補強外に当てると凹む恐れあり。メッシュサイズは1mmでいいのですが、全体の寸法もう少し種類があるといいです。あと、重いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする