曜日別特売
85 オープンラック 弁慶(本間冬治工業) 87136077

※使用例

オープンラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効深さ(mm)85
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×500×115
内容量1個注文コード87136077品番85
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

厳選されたポリプロピレン製で荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性はバツグンです。また、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。
ラックに方向性がなく、自在にどの面からも出し入れができます。スタンダード型のすべての食器洗浄機に使用できます。
数多く積み重ねができて場所を取らず、安全に保管できます。
どのような食器にも適合します。

外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×500×115材質ポリプロピレン質量(kg)1.45有効深さ(mm)85仕切内寸法(mm)458×458
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする