G-9-175 グラスラック 9仕切 弁慶(本間冬治工業) 87136323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-9-175 グラスラック 9仕切 弁慶(本間冬治工業) 87136323
G-9-175 グラスラック 9仕切 弁慶(本間冬治工業) 87136323

グラスラック 9仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効深さ(mm)175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×210
内容量1個注文コード87136323品番G-9-175
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

用途
6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×210質量(kg)3.18有効深さ(mm)175材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)149~112仕切内寸法(mm)149×149
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、ステム用を お勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)画像の色と商品の色が多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする