曜日別特売
S-25-155 ステムウェアーラック 25仕切 弁慶(本間冬治工業) 87136996

※(左)S-25-255、(右)S-25-165

ステムウェアーラック 25仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×190注文コード87136996品番S-25-155
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×190有効深さ(mm)150材質ポリプロピレン質量(kg)2.87適合サイズ(Φmm)(グラス)89~74仕切内寸法(mm)(角もの)87×87、(丸もの)Φ89
注意
※グレー(Gray)イエロー(Yellow)レッド(Red)ブラウン(Brown)グリーン(Green)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする