曜日別特売
HG-8-145 ハーフサイズ グラスラック 8仕切 弁慶(本間冬治工業) 87137784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフサイズ グラスラック 8仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効深さ(mm)145
外形寸法(mm)250×500×H175
内容量1個注文コード87137784品番HG-8-145
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕切内寸法(mm)(角もの)110×110、(丸もの)Φ110有効深さ(mm)145外形寸法(mm)250×500×H175質量(kg)1.57材質ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする