※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
ハーフサイズ グラスラック 18仕切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
有効深さ(mm)
105
75
95
105
115
125
135
145
155
外形寸法(mm)
250×500×H135
250×500×H105
250×500×H125
250×500×H135
250×500×H145
250×500×H155
250×500×H165
250×500×H175
250×500×H185
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87137976
品番
HG-18-105
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
250×500×H135
有効深さ(mm)
105
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.40
仕切内寸法(mm)
(角もの)72×72、(丸もの)Φ73