曜日別特売
HS-10-155 ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切 弁慶(本間冬治工業) 87138484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効深さ(mm)150
外形寸法(mm)250×500×H185
内容量1個注文コード87138484品番HS-10-155
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス外形寸法(mm)250×500×H185有効深さ(mm)150材質ポリプロピレン質量(kg)1.75仕切内寸法(mm)(角もの)87×109、(丸もの)Φ87
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、 ステム用をお勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)ピンク(Pink)ブラウン(Brown)グリーン(Green)ブルー(Blue)画像の色と商品の色が多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする