曜日別特売
HS-12-135 ハーフサイズ ステムウェアーラック 12仕切 弁慶(本間冬治工業) 87138615

※サンプル画像です(グラスは別売です)

ハーフサイズ ステムウェアーラック 12仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効深さ(mm)137
外形寸法(mm)250×500×H165
内容量1個注文コード87138615品番HS-12-135
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外形寸法(mm)250×500×H165有効深さ(mm)137材質ポリプロピレン質量(kg)1.75仕切内寸法(mm)Φ85TKG品番9-1271-0305TKG品番(2017)6-1142-0305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする