曜日別特売
HS-12-215 ハーフサイズ ステムウェアーラック 12仕切 弁慶(本間冬治工業) 87138685

※サンプル画像です(グラスは別売です)

ハーフサイズ ステムウェアーラック 12仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効深さ(mm)217
外形寸法(mm)250×500×H245
内容量1個注文コード87138685品番HS-12-215
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
外形寸法(mm)250×500×H245有効深さ(mm)217材質ポリプロピレン質量(kg)2.40仕切内寸法(mm)Φ85TKG品番9-1271-0312TKG品番(2017)6-1142-0312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする