※サンプル画像です(グラスは別売です)
弁慶(本間冬治工業)
ハーフサイズ ステムウェアーラック 12仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
有効深さ(mm)
247
117
127
137
147
157
167
177
187
197
217
227
237
247
257
277
外形寸法(mm)
250×500×H275
250×500×H145
250×500×H155
250×500×H165
250×500×H175
250×500×H185
250×500×H195
250×500×H205
250×500×H215
250×500×H225
250×500×H245
250×500×H255
250×500×H265
250×500×H275
250×500×H285
250×500×H305
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87138712
品番
HS-12-245
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
250×500×H275
有効深さ(mm)
247
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.58
仕切内寸法(mm)
Φ85
TKG品番
9-1271-0315
TKG品番(2017)
6-1142-0315