HS-18-125 ハーフサイズ ステムウェアーラック 18仕切 弁慶(本間冬治工業) 87138755

※(左)HS-18-135、(右)HS-18-195

ハーフサイズ ステムウェアーラック 18仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効深さ(mm)120
外形寸法(mm)250×500×H155
内容量1個注文コード87138755品番HS-18-125
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。

用途
6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
外形寸法(mm)250×500×H155有効深さ(mm)120材質ポリプロピレン質量(kg)1.83仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)Φ73
注意
※グラスに合ったサイズのラックをお選び下さい。※10オンス以上のロングタンブラーは、 ステム用をお勧めします。※グレー(Gray)イエロー(Yellow)ピンク(Pink)ブラウン(Brown)グリーン(Green)ブルー(Blue)印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする