ABP-20034m 油性ラップ液 コスモステクノ 87139604

油性ラップ液

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード87139604品番ABP-20034m
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。
非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。
マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。
さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。
また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。

用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
注意
※撹拌・混合する際は、水分の少ない砥粒か、水分を取り除いてから混合してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする