イチグチ
ポリゴンホイルミニ(イチグチ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
#80
#80
#100
#120
#240
#60
外径(Φmm)
15
15
16
18
24
28
幅(mm)
10
5
10
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87141765
品番
PGWM810-A
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
外径(Φmm)
15
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
粒度
#80
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
35
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります