LH20MF <LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング オザック精工 87142894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH20MF <LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング オザック精工 87142894
LH20MF <LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング オザック精工 87142894

<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法d(mm)20/0-0.010
内容量1個注文コード87142894品番LH20MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適!
全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。
また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。
【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。

寸法H(mm)41寸法H0(mm)12寸法H1(mm)35寸法L(mm)60寸法W(mm)54寸法d(mm)20/0-0.010寸法h(mm)21/±0.02寸法l(mm)40寸法t(mm)11寸法t0(mm)7寸法w(mm)40形状ケースユニット仕様標準型種別両側ゴムシール付取付ボルト(S1)M6、(S2)M5基本定格荷重C(N)1282RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C0(N)1010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする