SE2274 安全保護メガネ 防曇・硬化処理 ニ眼型 モノタロウ 87143892

※着用例

SE2274 安全保護メガネ 防曇・硬化処理 ニ眼型 モノタロウ 87143892
SE2274 安全保護メガネ 防曇・硬化処理 ニ眼型 モノタロウ 87143892
SE2274 安全保護メガネ 防曇・硬化処理 ニ眼型 モノタロウ 87143892
SE2274 安全保護メガネ 防曇・硬化処理 ニ眼型 モノタロウ 87143892
SE2274 安全保護メガネ 防曇・硬化処理 ニ眼型 モノタロウ 87143892
SE2274 安全保護メガネ 防曇・硬化処理 ニ眼型 モノタロウ 87143892
モノタロウ

安全保護メガネ 防曇・硬化処理 ニ眼型

(28件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード87143892品番SE2274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フレーム先端部にゴム材、鼻パッド部分にPVC(塩ビ)材を使用していることで、当たりが優しく快適な付け心地を味わえます。
装着した際に非常に密着感があり、顔との隙間も少なく非常に快適です。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。

用途研磨、切削作業や屋外での草刈や大工作業などに。形状二眼型機能防曇加工、傷付防止質量(g)30規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア(透明)フレーム色グレー&黒レンズ防曇処理&硬化処理材質(フレーム)ナイロン&ゴム材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)
注意
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87143892
2023-05-29
用途: 切削作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものは普通の眼鏡タイプで下側が開いているのでマスクしていると息がマスク上に抜け曇るのでこちらを購入。曇りにくくはなりました。

対象商品 : 87143892
2023-07-02
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

この安全保護メガネは曇り止めが施されている為、大変作業しやすい道具です。

対象商品 : 87143892
2023-07-02
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大変満足しています。ありがとうございました。。。。。。

対象商品 : 87143892
2023-06-11
用途: 草刈り機用
農・林・水産業

見た目、装着までは良かったけど、少し大きいのか緩くて落ちる

対象商品 : 87143892
2022-11-23
用途: 自宅の塗装
その他業種

自宅の塗装に使用しました。
素人なので、ペンキの液だれも気になりとても重宝しました。

対象商品 : 87143892
2022-04-11
用途: 草刈り
センスペースサービス業

草刈りに着けました。フィット感は良い感じで金額も手頃なので満足です。

対象商品 : 87143892
2021-11-13
用途: 目の保護
株式会社ブッシュサービス業

安くて軽くて使い易い。
度が入れられるともっと良いんですが。

対象商品 : 87143892
2021-07-05
用途: グラインダー使用時
製造業

とても軽い感じです。フィット感もいいと思います。シリコンフレームが滑り落ちるのを防止してくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする