MB-P マルチバーナープロ 新富士バーナー 87144732

MB-P マルチバーナープロ 新富士バーナー 87144732
MB-P マルチバーナープロ 新富士バーナー 87144732

マルチバーナープロ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード87144732品番MB-P
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!

全長(mm)685シルバー、(持ち手:黒)火口径(Φmm)25付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本トラスコ品番836-2177本体質量(kg)0.45使用時間(分)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用マルチ火口、火口トッキーは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87144732
2024-08-21
用途: 水耕ベット、発泡スチロール板の穴開け
有限会社井上ハウス園芸

75径ぐらいの大きさになると、温まるのに少し時間がかかりましたが、合計1500穴あまりの発泡スチロールの穴開け無事終了。助かりました。

2022-09-23
用途: 苺の先マルチ方式での穴あけ
農・林・水産業

先っぽは別売り。
手であけるのと比べれば時間も労力も雲泥の差です!
ただし、色々と使用条件や妥協(余裕)がいります。
乾いたマルチと土がよい。マルチが濡れていると焼き切れずダメ(朝露厳禁。マルチ下の事前灌水も影響あり)
センチ単位での穴あけ距離の誤差は許容するべし。(50mで苺定植8穴ほど計算より穴が多かった)人によるが誤差はでます。
焼き切った丸いマルチの回収作業が加わります。全てがキレイに燃えてなくなるものではないです。
距離を測るステーの固定が簡易で甘くなる構造。要改善。プロは計算どおりの正確な作業ができるものを求めています。

対象商品 : 87144732
2019-05-16
用途: マルチの穴あけ
農・林・水産業

今まで手で開けていたので腰が痛くて大変だったのですが、この機械のお陰でとても楽になりました!

1が参考にしています
対象商品 : 87144732
2019-05-01
用途: マルチの穴あけ
農・林・水産業

ライターのように、電子着火方式にすると着火時の利便性が向上する。

1が参考にしています
対象商品 : 87144732
2017-06-07
用途: ビニールマルチの穴開け
芋焼酎の会 山﨑幸夫農・林・水産業

軽くてとても便利でした。
別に火口ユニットが必要であり、そのことをもっとはっきり表示し他方が良いのではないでしょうか。
例えば文字の色を変えるとか……。

4が参考にしています
対象商品 : 87144732
2017-05-15
用途: マルチの穴あけ
農・林・水産業

これまで足で踏むタイプの穴あけ機を使用していたが、土が詰まったり葉の切れ味が悪くなったりでマルチの穴あけに半日かかっていた。この製品とマルチ火口を使用し、所要時間30分。今までの苦労は何だったのかと思える、良い製品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 87144732
2017-06-23
用途: マルチの穴あけ
農・林・水産業

火力が強くマルチ用火口を当てる速度が難しいので、調整が出来れば言うことなし。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする