1300LRC グレンバッグ かばちゃん 田中産業 87145204

グレンバッグ かばちゃん

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード87145204品番1300LRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

投入口は全開式でグレンタンクからの籾・麦の投入が簡単です。
グレンバッグかばちゃん底部に排出口があり乾燥機への投入は簡単です。
グレンバッグかばちゃんは通気性窓付で蒸れにくい。(1700L RCを除く)
排出量は、ハイランドロックで調節できます。

材質ポリプロピレン、(原糸番手)1500D寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×940×1200口の開き(mm)全開織り方平織・エンドレス(15本×15本/インチ)、通気性窓は綾織最大使用質量(kg)約750排出口寸法(直径×長さ)(mm)600×600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87145195
2015-11-17
用途: 籾の搬送

旧型も使っていますが投入口が全開できコンバインからの投入がしやすくなりました。排出口を終う紐にマジックテープがつき作業性が良くなりました。何より全体にしっかりした作りなのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする