曜日別特売
PBB05S スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBB05S スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148625
PBB05S スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148625

スプリングボールプランジャB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1注文コード87148625品番PBB05S
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M5×0.8ストローク(mm)0.9材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1質量(g)0.9寸法D(mm)3寸法E(mm)0.8表面処理-寸法B(mm)12寸法C(mm)0.9最大荷重(N)14最小荷重(N)8熱処理ボール:焼入(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする