曜日別特売
PBF4S スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤ 87149002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBF4S スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤ 87149002
PBF4S スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤ 87149002

スプリングボールプランジャ平滑型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(mm)4
内容量1個注文コード87149002品番PBF4S
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

耐熱度は、250℃までです。

外径(mm)4ストローク(mm)0.9材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1質量(g)0.8寸法D(Φmm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)0.9最大荷重(N)14最小荷重(N)8寸法A(Φmm)4(±0.04)熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする