曜日別特売
PPF06 スプリングピンプランジャ平滑型 ナベヤ 87150244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPF06 スプリングピンプランジャ平滑型 ナベヤ 87150244
PPF06 スプリングピンプランジャ平滑型 ナベヤ 87150244

スプリングピンプランジャ平滑型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)2.7
内容量1個注文コード87150244品番PPF06
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱度は、250℃までです。

外径(mm)6材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1質量(g)4.2寸法F(mm)3.2寸法D(Φmm)2.7表面処理本体・ピン:黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)2.5~6最大荷重(N)22最小荷重(N)10寸法A(Φmm)6熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め寸法E(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする