PBP05PS プレスボールプランジャ ナベヤ 87150384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBP05PS プレスボールプランジャ ナベヤ 87150384
PBP05PS プレスボールプランジャ ナベヤ 87150384

プレスボールプランジャ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)5ストローク(mm)1注文コード87150384品番PBP05PS
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
寸法A(Φmm)5寸法B(mm)6寸法C(mm)1寸法D(Φmm)4寸法E(Φmm)5.6寸法F(mm)1外径(mm)5ストローク(mm)1材質本体:デルリン(POM・青)、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1質量(g)0.4最大荷重(N)9.4耐熱温度(℃)-30/+50最小荷重(N)6熱処理ボール:焼入(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87150366
2024-02-28
用途: ストッパーとして使用しています。

ソケットレンチのハンドル側、ソケットハンドルのストッパーとして採用しています。
もう少し、バネ力が強くても良いかと思います。その方がストッパーとして使いやすいと思います。バネ力の強い物は、本来の使用方法と違うかもしれません。ただ、オーダーを出して、少々出荷日数がかかっても、強力バネのバージョンを足してもらえると助かります。

対象商品 : 87150332
2019-10-11
用途: 陳列棚の脚の格納固定に使用

マルシェ用の陳列棚を素早く展示出来、また、素早く片ずけられる様に脚を格納できる様にしました。格納状態が、カッチっと収まる様にこの部品を使って上手くいきました。品質は申し分ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 87150323
2018-04-05
用途: 定規装置の位置決め
富永機工

ストロークも良く、特に問題なくスムーズに使えましたよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする