PIC0406 インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ 87151041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIC0406 インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ 87151041
PIC0406 インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ 87151041

インデックスプランジャ(PIC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SUM22L、ピン:S45C、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6注文コード87151041品番PIC0406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。

寸法A(細目)M8×1.0材質本体:SUM22L、ピン:S45C、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6質量(g)12.7寸法H(mm)10寸法F(mm)16寸法D(Φmm)4寸法E(mm)6表面処理本体:黒染め、ノブ:黒(つや消し)寸法B(mm)41最大荷重(N)12.5寸法I(mm)13寸法J(mm)4寸法G(mm)5最小荷重(N)4寸法C(Φmm)16熱処理ピン:焼入れ(HRC55~60)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする