※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
インデックスプランジャ(PIC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
注文コード
87151197
品番
PIC0808S
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
寸法A
(細目)M16×1.5
材質
本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6
質量(g)
80
寸法H(mm)
17
寸法F(mm)
26
寸法D(Φmm)
8
寸法E(mm)
8
表面処理
ピン:ニッケルメッキ、ノブ:黒(つや消し)
寸法B(mm)
66
最大荷重(N)
26
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
8
最小荷重(N)
8.5
寸法C(Φmm)
28
熱処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応