PIC1012S インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ 87151215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIC1012S インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ 87151215
PIC1012S インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ 87151215

インデックスプランジャ(PIC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6注文コード87151215品番PIC1012S
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。

寸法A(細目)M16×1.5材質本体・ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6質量(g)81寸法H(mm)17寸法F(mm)26寸法D(Φmm)10寸法E(mm)12表面処理ピン:ニッケルメッキ、ノブ:黒(つや消し)寸法B(mm)70最大荷重(N)38寸法I(mm)24寸法J(mm)8寸法G(mm)8最小荷重(N)9.5寸法C(Φmm)28熱処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする