※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(おねじ45度エルボコネクタ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
管接続口径
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
寸法S1(mm)
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
適合管外径(Φmm)
6
3
4
5
8
10
12
14
15
16
3.18
6.35
9.53
12.7
15.88
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87152965
品番
RHL06818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
25
寸法S1(mm)
G1/4
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
管接続口径
R1/4
適合管外径(Φmm)
6
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
最小穴径(mm)
5
本体対辺(mm)
16
ナット対辺(mm)
16
接続ねじ種類
R