曜日別特売
CK-116 抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 浅型 タケコシ 87165906

抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 浅型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87165906品番CK-116
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。

用途汚れの目立つ排水口に。適合排水口径(Φmm)135材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)140タイプ浅型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×90材質(ツル)18-8ステンレスTKG品番7-0744-1402TKG品番(2017)6-0707-1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 排水口のゴミ受け差し替え
製造業

プラスチックの備え付けのものが汚くなったので差し替えを見つけていました。サイズもぴったりです。
ステンレスですっきりしました。

2025-10-09
用途: 事務所の給湯室
株式会社京葉園建設業・工事業

新しいのでほっとしています。
目詰まりがないので、排水が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする