曜日別特売

CRS形遮光板付キャビネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
有効深さ(mm)173
基板寸法(縦×横)(mm)420×520
塗装色ナイガイクリーム色
内容量1面注文コード87173475品番CRSZ506020WC
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
有効深さ(mm)173基板寸法(縦×横)(mm)420×520材質塗装色ナイガイクリーム色保護等級IP33D深さ(mm)200材質(基板)木製寸法縦(mm)500寸法横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする