曜日別特売

ステンレス製屋外盤キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
有効深さ(mm)100
基板寸法(縦×横)(mm)220×220
220×220
170×120
170×220
220×120
220×320
320×120
320×220
320×320
320×420
420×320
520×320
270×220
370×220
420×220
420×420
420×520
520×420
620×420
620×520
720×420
720×520
塗装色ナイガイクリーム色
内容量1面注文コード87175365品番CTHZ303012SC
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
有効深さ(mm)100基板寸法(縦×横)(mm)220×220材質ステンレス塗装色ナイガイクリーム色保護等級IP44深さ(mm)120材質(基板)鉄製基板寸法縦(mm)300寸法横(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする