内外電機
ステンレス製屋外盤キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
有効深さ(mm)
140
100
93
140
133
180
173
基板寸法(縦×横)(mm)
220×320
220×320
220×320
220×120
220×220
270×220
320×120
320×220
320×320
320×420
370×220
420×220
420×320
420×420
420×520
520×320
520×420
620×420
620×520
720×420
720×520
170×120
170×220
塗装色
ナイガイクリーム色
ナイガイクリーム色
ナイガイベージュ色
全156種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
87175487
品番
CTHZ304016SC
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
140
基板寸法(縦×横)(mm)
220×320
材質
ステンレス
塗装色
ナイガイクリーム色
保護等級
IP44
深さ(mm)
160
材質(基板)
鉄製基板
寸法縦(mm)
300
寸法横(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400