内外電機
ルーバー付テレビ共聴器キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
有効深さ(mm)
93
93
113
基板寸法(縦×横)(mm)
270×170
270×170
320×320
370×520
420×420
620×420
620×520
820×520
塗装色
ナイガイクリーム色
ナイガイクリーム色
ナイガイベージュ色
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
87181701
品番
CMBL352512WC
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
93
基板寸法(縦×横)(mm)
270×170
材質
鉄
塗装色
ナイガイクリーム色
保護等級
IP2XD
深さ(mm)
120
材質(基板)
木製基板
寸法縦(mm)
350
寸法横(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400