内外電機
安定器収納キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
有効深さ(mm)
180
180
173
基板寸法(縦×横)(mm)
720×320
420×320
420×420
420×520
720×320
720×420
720×620
820×420
塗装色
ナイガイクリーム色
ナイガイベージュ色
ナイガイクリーム色
全20種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
87182112
品番
CMEL804020SC
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
180
基板寸法(縦×横)(mm)
720×320
材質
鉄
塗装色
ナイガイクリーム色
保護等級
IP2XD
深さ(mm)
200
材質(基板)
鉄製基板
寸法縦(mm)
800
寸法横(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400