内外電機
熱機器収納(スリット付)キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
有効深さ(mm)
133
133
100
93
120
113
140
180
173
230
223
273
塗装色
ナイガイベージュ色
ナイガイクリーム色
ナイガイベージュ色
材質(基板)
木製基板
木製基板
鉄製基板
基板寸法(縦×横)(mm)
420×920
420×920
420×920
920×520
320×320
420×420
520×320
520×520
620×420
720×520
220×320
320×220
320×520
420×320
420×520
520×420
520×720
620×520
820×520
320×420
420×720
520×620
620×620
720×420
720×620
全165種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
87183494
品番
CMEV501016WK
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
133
基板寸法(縦×横)(mm)
420×920
材質
鉄
塗装色
ナイガイベージュ色
保護等級
IP2XB
深さ(mm)
160
材質(基板)
木製基板
寸法縦(mm)
500
寸法横(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400