内外電機
分岐バー協約形ブレーカ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
定格電流(A)
100
注文コード
87185752
品番
BCK103
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
仕様
分岐種類:KMCB
定格電流(A)
100
表面処理
ニッケルめっき
相数
R相・T相
表面仕上げ
ニッケルめっき