内外電機
分岐バー協約形ブレーカ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
定格電流(A)
30
注文コード
87185847
品番
BCM034
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
仕様
分岐種類:KMCB
定格電流(A)
30
表面処理
ニッケルめっき
相数
N(S)相
表面仕上げ
ニッケルめっき