内外電機
分岐バー協約形ブレーカ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
定格電流(A)
50
注文コード
87185874
品番
BCM052
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
仕様
分岐種類:KMCB
定格電流(A)
50
表面処理
ニッケルめっき
相数
N(S)相
表面仕上げ
ニッケルめっき