内外電機
保護板NEファスナータイプ下部フリースペース用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
296
適合
SD3(400幅)タイプ
注文コード
87186705
品番
NSD3-440A
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
ナイガイクリーム色
適合
SD3(400幅)タイプ
カバー
SC-1N(スペースカバー)
寸法A(mm)
296
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
75