UDC0-1(GY) コーナーモール(グレー) ELPA 87191352

コーナーモール(グレー)

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード87191352品番UDC0-1(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥512
販売価格(税別)
465

全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:グレー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする