UDCW0-1(LW) コーナーモール(ライト) ELPA 87191395

コーナーモール(ライト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード87191395品番UDCW0-1(LW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥542
販売価格(税別)
493

全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:ライト

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87191395
2024-06-16
用途: テレビ配線の整理
製造業

モノはいいのだが、予定していた、「電源ケーブル二本」がギリ収まらなかった。

対象商品 : 87191395
2022-07-03
用途: 自宅の配線隠し

自宅の配線隠し目的で購入。想定通りに使用でき、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする